- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- r134a バルブコアのおすすめ人気ランキング
r134a バルブコアのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新93件の「r134a バルブコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「134a バルブ」、「エアコン ムシ」、「バイク虫ゴム」などの商品も取り扱っております。
1セット(6個)
¥969税込¥1,066
当日出荷
1セット
¥17,700税込¥19,470
当日出荷
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655税込¥721
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g使用可能温度範囲-20~100度
1セット
¥268税込¥295
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
仕様ムシ付トラスコ品番494-8378質量(g)15
1パック(5個)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
1個
¥12,200税込¥13,420
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブコア1/4”Fサービスポート用